エー・アール・シー
エー・アール・シーの 書籍
エー・アール・シーの DVDソフト
アニメDVD アンディパンダ&ウッドペッカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
33412874
品番
AAS-105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
やさしいパンダの男の子アンディ・パンダとゆかいなキツツキ、ウッディ・ウッドペッカーの楽しいお話!
ジャンル
アニメDVD
仕様
字幕:日本語・英語、収録話数:8(アンディ・パンダ・フィッシュ・フライ・リンゴの誘惑・アンディ交響楽団・アンディのプレゼント・キツツキとパンダ一家・アンディとペッカーのショパン演奏会・パーティ荒らし・)
種類
アンディパンダ&ウッドペッカー
使用時間(分)
収録:64
音声
日本語・英語