エー・アール・シー
エー・アール・シーの 書籍
エー・アール・シーの DVDソフト
アニメDVD みんなのアイドル ベティちゃん
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
33412935
品番
AAS-301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
とても可愛くて、ちょっぴりおっちょこちょいな、みんなのアイドル!
ベティブープの楽しいお話がいっ〜ぱい!!
ジャンル
アニメDVD
仕様
字幕:日本語・英語、収録話数:8(ベティのダイエット・赤ずきんちゃん・白雪姫・お風呂なんて大嫌い・ベティ日本へ行く・ベティの愛の勝利・ベティと陽気な音楽隊・”特典映像” ベティのシンデレラ)
種類
みんなのアイドル ベティちゃん
使用時間(分)
収録:56
音声
日本語・英語