ソニーミュージックダイレクト
ソニーミュージックダイレクトの 書籍
ソニーミュージックダイレクトの DVDソフト
しまじろうDVD いつでもしまじろうといっしょ 〜はしれ!きかんしゃ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
33413416
品番
DQBW-4046
参考基準価格(税別)
¥933
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
ジャンル
しまじろうDVD
種類
いつでもしまじろうといっしょ 〜はしれ!きかんしゃ
内容
1.みんなでうたおう(アニメ)、2.わたしのすきなもの(うた)、3.はしれ!きかんしゃ(アニメ)、4.あかさたな はまやらわ!...ん!(ダンス)、5.勇者・ぽんたろう(アニメ)、6.ヘソカ〜サン(うた)
使用時間(分)
収録:25
音声
日本語
ケース
ペーパースリーブ