エー・アール・シー
エー・アール・シーの 書籍
エー・アール・シーの DVDソフト
アニメDVD ドキドキワクワク たのしいアニメ大集結スペシャル!
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
33413626
品番
MOK-005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ミッキーやトム&ジェリー、ドナルドにバッグス・バニーなど、世界中で人気のキャラクター達が大集結!
ドキドキワクワク、目の離せない楽しいお話がいっぱい!
ジャンル
アニメDVD
仕様
字幕:日本語・英語、収録話数:40
種類
ドキドキワクワク たのしいアニメ大集結スペシャル!
内容
【DISC1】ミッキーの誕生日/ペッカーのシルクハット、プルートの動物園/青い自動車、カメウサギに勝つ/ゴー!ゴー!ドカン!他全20話、【DISC2】リスの食糧難/アンディ・パンダ、食うか食われるか/グーフィーのテニス教室、ドナルドのダンス大好き/星空の音楽会他全20話
使用時間(分)
収録:300
音声
日本語・英語