KD38571 23.0 アサヒドライスクール 008EC アサヒシューズ 33415175 KD38571 23.0 アサヒドライスクール 008EC アサヒシューズ 33415175

アサヒドライスクール 008EC

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 33415175 品番 KD38571 23.0
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

長時間歩いても疲れにくい軽量設計。
速乾性に優れ、汗を吸収・蒸発。洗濯後もすぐに乾きやすいです。
抗菌・防臭加工つき。
通気性バツグン。

サイズ(cm)23 ホワイト 材質マテリアル:エレガンポンジ、ソール:TPR 形状ローカット 機能速乾・吸汗・抗菌・防臭・軽量・通気性 甲被タイプスリッポンタイプ 足囲2E 靴タイプ上履き

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33415893
2024-01-25
用途:
足場の上での建築作業
建設業・工事業

なかなかしっかりした造りで滑り難さもあります。 一般的な足袋靴よりお洒落な感じで気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする