曜日別特売
08F3410E01 船用アイプレート E型 コンドーテック 33419323

08F3410E01 船用アイプレート E型 コンドーテック 33419323
08F3410E01 船用アイプレート E型 コンドーテック 33419323
08F3410E01 船用アイプレート E型 コンドーテック 33419323
08F3410E01 船用アイプレート E型 コンドーテック 33419323

船用アイプレート E型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び10
内容量1個注文コード33419323品番08F3410E01
販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。E型。

呼び10寸法d(mm)22寸法L(mm)65寸法H(mm)45寸法D(mm)50厚さT(mm)12使用荷重(kN)9.8使用荷重(tf)1仕様JIS F 3410-1995
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする