T-210-A ベルト式無段変速機 Tモデル(中間車) 三木プーリ 33421055

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルト式無段変速機 Tモデル(中間車)

(1件のレビュー)
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
寸法L(mm)40
内容量1台注文コード33421055品番T-210-A
参考基準価格(税別)¥52,680販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
質量(kg)9.3寸法L(mm)40変速比1/6寸法A(mm)212寸法S(mm)M20ベルトB寸法D(mm)26寸法P(mm)37寸法N(mm)62寸法O(mm)22寸法Q(mm)30寸法U(mm)215寸法P.D.(mm)84min、142mid、max201伝達容量(kW)0.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33421028
2021-12-13
用途: 機械アッセンブリに組み込む

以前にも使用していたこともあって、取り扱いにも問題ないのですがM12の取り付けナット一個ぐらい付属してもいいのでは。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする