※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁ツースクラッチ 546モデル

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 サイズ13 軸穴寸法dH7(mm)15 注文コード33422613 品番546-13-34-RF 24V 15JIS
参考基準価格(税別)¥191,440 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品はサイズ・軸穴寸法dH7など168種類から選べます 他の種類を見る
サイズ13 トルク(N・m)25 励磁電圧(V)DC24 容量(W)18.7 電流(A)0.78 抵抗(Ω)31 耐熱クラスF 連結許容回転速度(min-1)50(NF)、30(NS)、100(鋸歯) 最高回転速度(min-1)1500 慣性モーメント(J(kg・m2))1.5×10-4(ロータ)、1.2×10-4(アーマチュア) 歯数220(並歯フル)30(鋸歯フル) アーマチュア吸引時間ta(s)0.04 アーマチュア釈放時間tar(s)0.05 ベアリング呼び番号6005 質量(kg)0.9 寸法A(mm)67 寸法B(mm)58 寸法C(mm)31 寸法D(mm)32 寸法E(mm)33.7 寸法F(mm)46 寸法G(mm)25 寸法e(mm)M5 寸法f(mm)8.5 寸法H(mm)11 寸法K(mm)49 寸法L(mm)39 寸法M(mm)4.9 寸法N(mm)3.5 寸法O(mm)1.4 寸法P(mm)1.3 寸法S(mm)2.5 軸穴寸法dH7(mm)15 軸穴寸法bP9(mm)5-0.05-0.02 軸穴寸法t(mm)2+0.50 寸法g(mm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする