※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁ツースクラッチ 546モデル

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 サイズ15 軸穴寸法dH7(mm)20 注文コード33422656 品番546-15-34-NF 24V 20JIS
参考基準価格(税別)¥182,600 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品はサイズ・軸穴寸法dH7など168種類から選べます 他の種類を見る
サイズ15 トルク(N・m)50 励磁電圧(V)DC24 容量(W)21.3 電流(A)0.89 抵抗(Ω)27.1 耐熱クラスF 連結許容回転速度(min-1)50(NF)、30(NS)、100(鋸歯) 最高回転速度(min-1)1500 慣性モーメント(J(kg・m2))3.7×10-4(ロータ)、3.7×10-4(アーマチュア) 歯数260(並歯フル)36(鋸歯フル) アーマチュア吸引時間ta(s)0.06 アーマチュア釈放時間tar(s)0.06 ベアリング呼び番号6007 質量(kg)1.5 寸法A(mm)82 寸法B(mm)75 寸法C(mm)36.5 寸法D(mm)42 寸法E(mm)44.5 寸法F(mm)60 寸法G(mm)35 寸法e(mm)M6 寸法f(mm)10 寸法H(mm)12 寸法K(mm)55 寸法L(mm)42 寸法M(mm)6.1 寸法N(mm)4.8 寸法O(mm)2.2 寸法P(mm)1.9 寸法S(mm)3.5 軸穴寸法dH7(mm)20 軸穴寸法bP9(mm)5+0.05+0.02 軸穴寸法t(mm)2+0.50 寸法g(mm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする