※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 減速機・クラッチ・ブレーキ
三木プーリの クラッチ
マイクロ励磁作動形クラッチ 102モデル(小型クラッチ)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最高回転速度(min
-1
)
10000
サイズ
2
寸法M(mm)
1.1
注文コード
33423645
品番
102-02-13 24V 5マル
参考基準価格(税別)
¥15,380
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
最高回転速度・サイズ・寸法M
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
最高回転速度(min
-1
)
10000
質量(kg)
0.075
サイズ
2
寸法L(mm)
20.5
寸法H(mm)
18
電流(A)
0.25
寸法a(mm)
0.1
角度(°)
Z:4-90
抵抗(Ω)
96
寸法X(mm)
0.8
寸法P(mm)
5
寸法M(mm)
1.1
寸法J(mm)
16.5
容量(W)
6
寸法A1(mm)
31
寸法K(mm)
1.5
寸法A2(mm)
28
寸法A3(mm)
19.5
寸法C1(mm)
39
寸法C2(mm)
33.5
寸法C3(mm)
11.4
トルク(N・m)
0.4
耐熱クラス
B
リード線
UL3398(ULスタイル)、AWG26(サイズ)
寸法A4(mm)
10.5
寸法C4(mm)
11
寸法C5(mm)
8
寸法V1(mm)
2-2.1
寸法V2(mm)
2-5.3
寸法V3(mm)
2-4
許容総仕事量(J)
空隙再調整まで(ET):2×10
6
励磁電圧(V)
DC24
軸穴寸法d1 H7(mm)
5
回転部慣性モーメント(J(kg・m
2
))
6.75×10
-7
(アーマチュア)、2.45×10
-6
(ロータ)
許容連結仕事Eeal(J)
1500
アーマチュア吸引時間ta(s)
0.009
トルク立上り時間tp(s)
0.019
トルク消滅時間td(s)
0.017