※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 減速機・クラッチ・ブレーキ
三木プーリの クラッチ・ブレーキユニット
マイクロ励磁作動形クラッチ・ブレーキ 102モデル(小型クラッチ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
サイズ
3
軸穴寸法d1 H7(mm)
6
注文コード
33423715
品番
102-03-11 24V R6マル A6マル
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,390
この商品は
サイズ・軸穴寸法d1 H7
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.103
サイズ
3
寸法H(mm)
22.2
電流(A)
0.25
寸法L1(mm)
34.5
寸法a(mm)
0.15
寸法S(mm)
33
抵抗(Ω)
96
寸法L2(mm)
26.5
寸法T(mm)
4
寸法P(mm)
6.7
寸法M(mm)
1.3
寸法J(mm)
20.2
容量(W)
6
寸法A1(mm)
34
寸法K(mm)
2
寸法U(mm)
10
寸法A2(mm)
32
寸法A3(mm)
12
寸法C1(mm)
45
寸法C2(mm)
38
寸法C3(mm)
13.6
寸法m(mm)
2-M3
トルク(N・m)
0.6
耐熱クラス
B
リード線
UL3398(ULスタイル)、AWG26(サイズ)
寸法C4(mm)
13
寸法C5(mm)
10
許容総仕事量(J)
空隙再調整まで(ET):3×10
6
励磁電圧(V)
DC24
最高回転速度(min
-1
)
10000
軸穴寸法d1 H7(mm)
6
回転部慣性モーメント(J(kg・m
2
))
1.95×10
-6
(アーマチュア)、3.25×10
-6
(ロータ)
軸穴寸法d2 H7(mm)
6
許容連結仕事Eeal(J)
2300
アーマチュア吸引時間ta(s)
0.009
トルク立上り時間tp(s)
0.022
トルク消滅時間td(s)
0.02