※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 減速機・クラッチ・ブレーキ
三木プーリの クラッチ・ブレーキユニット
マイクロ励磁作動形クラッチ・ブレーキ 102モデル(小型クラッチ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
サイズ
4
軸穴寸法d1 H7(mm)
10
注文コード
33423758
品番
102-04-31 24V R10マル A8マル
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,140
この商品は
サイズ・軸穴寸法d1 H7
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.196
サイズ
4
電流(A)
0.33
寸法L1(mm)
45.2
寸法a(mm)
0.15
寸法F(mm)
22
抵抗(Ω)
72
寸法L2(mm)
35.8
寸法P(mm)
5.2
寸法T1(mm)
2.8
寸法T2(mm)
5
容量(W)
8
寸法A1(mm)
43
寸法H1(mm)
30.4
寸法R(mm)
1.6
寸法U(mm)
12
寸法H2(mm)
25.1
寸法A2(mm)
40
寸法A3(mm)
17
トルク(N・m)
1.2
耐熱クラス
B
寸法G1(mm)
23
寸法M2(mm)
2-M3
リード線
UL3398(ULスタイル)、AWG26(サイズ)
寸法Y1(mm)
3.1
寸法Y2(mm)
8
寸法m1(mm)
2-M4
寸法G2(mm)
26
許容総仕事量(J)
空隙再調整まで(ET):6×10
6
励磁電圧(V)
DC24
最高回転速度(min
-1
)
500
軸穴寸法d1 H7(mm)
10
回転部慣性モーメント(J(kg・m
2
))
6.15×10
-6
(アーマチュア)、1.44×10
-5
(ロータ)
軸穴寸法d2 H7(mm)
8
許容連結仕事Eeal(J)
4500
アーマチュア吸引時間ta(s)
0.011
トルク立上り時間tp(s)
0.028
トルク消滅時間td(s)
0.03