※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 減速機・クラッチ・ブレーキ
三木プーリの クラッチ・ブレーキユニット
マイクロ励磁作動形クラッチ・ブレーキ 102モデル(小型クラッチ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
サイズ
4
軸穴寸法d1 H7(mm)
8
注文コード
33423776
品番
102-04-11 24V R8DIN A8マル
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,220
この商品は
サイズ・軸穴寸法d1 H7
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.191
サイズ
4
寸法H(mm)
25.4
電流(A)
0.33
寸法L1(mm)
40.2
寸法a(mm)
0.15
寸法S(mm)
41
抵抗(Ω)
72
寸法L2(mm)
30.8
寸法T(mm)
5
寸法P(mm)
7
寸法M(mm)
1.3
寸法J(mm)
23.4
容量(W)
8
寸法A1(mm)
43
寸法K(mm)
2
寸法U(mm)
12
寸法A2(mm)
40
寸法A3(mm)
17
寸法C1(mm)
54
寸法C2(mm)
47
寸法C3(mm)
20
寸法m(mm)
2-M3
トルク(N・m)
1.2
耐熱クラス
B
リード線
UL3398(ULスタイル)、AWG26(サイズ)
寸法C4(mm)
19
寸法C5(mm)
15.5
許容総仕事量(J)
空隙再調整まで(ET):6×10
6
励磁電圧(V)
DC24
最高回転速度(min
-1
)
10000
軸穴寸法t(mm)
0.8
+0.3
0
軸穴寸法bP9(mm)
2
-0.006
-0.031
軸穴寸法d1 H7(mm)
8
回転部慣性モーメント(J(kg・m
2
))
6.15×10
-6
(アーマチュア)、1.41×10
-5
(ロータ)
軸穴寸法d2 H7(mm)
8
許容連結仕事Eeal(J)
4500
アーマチュア吸引時間ta(s)
0.011
トルク立上り時間tp(s)
0.028
トルク消滅時間td(s)
0.03