※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロ励磁作動形クラッチ・ブレーキ 102モデル(小型クラッチ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 サイズ4 軸穴寸法d1 H7(mm)8 注文コード33423803 品番102-04-11 24V R8マル A8DIN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,220
この商品はサイズ・軸穴寸法d1 H7など20種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.191 サイズ4 寸法H(mm)25.4 電流(A)0.33 寸法L1(mm)40.2 寸法a(mm)0.15 寸法S(mm)41 抵抗(Ω)72 寸法L2(mm)30.8 寸法T(mm)5 寸法P(mm)7 寸法M(mm)1.3 寸法J(mm)23.4 容量(W)8 寸法A1(mm)43 寸法K(mm)2 寸法U(mm)12 寸法A2(mm)40 寸法A3(mm)17 寸法C1(mm)54 寸法C2(mm)47 寸法C3(mm)20 寸法m(mm)2-M3 トルク(N・m)1.2 耐熱クラスB リード線UL3398(ULスタイル)、AWG26(サイズ) 寸法C4(mm)19 寸法C5(mm)15.5 許容総仕事量(J)空隙再調整まで(ET):6×106 励磁電圧(V)DC24 最高回転速度(min-1)10000 軸穴寸法t(mm)0.8+0.30 軸穴寸法bP9(mm)2-0.006-0.031 軸穴寸法d1 H7(mm)8 回転部慣性モーメント(J(kg・m2))6.15×10-6(アーマチュア)、1.41×10-5(ロータ) 軸穴寸法d2 H7(mm)8 許容連結仕事Eeal(J)4500 アーマチュア吸引時間ta(s)0.011 トルク立上り時間tp(s)0.028 トルク消滅時間td(s)0.03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする