※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 減速機・クラッチ・ブレーキ
三木プーリの クラッチ
マイクロ励磁作動形クラッチ 102モデル(小型クラッチ)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最高回転速度(min
-1
)
500
サイズ
5
注文コード
33423898
品番
102-05-33 24V 10マル
参考基準価格(税別)
¥27,980
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
最高回転速度・サイズ・寸法M
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
最高回転速度(min
-1
)
500
質量(kg)
0.321
サイズ
5
寸法H(mm)
27.9
電流(A)
0.42
寸法L1(mm)
37.3
寸法a(mm)
0.2
角度(°)
Z:6-60
寸法F(mm)
30
抵抗(Ω)
58
寸法L2(mm)
34.1
寸法T(mm)
3.3
寸法P(mm)
6.2
寸法N(mm)
1.5
容量(W)
10
寸法A1(mm)
54
寸法R(mm)
1.6
寸法A2(mm)
50
寸法A3(mm)
38
寸法m(mm)
2-M5
トルク(N・m)
2.4
耐熱クラス
B
寸法G1(mm)
28
リード線
UL3398(ULスタイル)、AWG22(サイズ)
寸法A4(mm)
25.5
寸法Y1(mm)
3.1
寸法V1(mm)
3-3.1
寸法V2(mm)
3-6.5
寸法Y2(mm)
8
寸法G2(mm)
31
寸法V3(mm)
3-5.5
許容総仕事量(J)
空隙再調整まで(ET):9×10
6
励磁電圧(V)
DC24
軸穴寸法d1 H7(mm)
10
回転部慣性モーメント(J(kg・m
2
))
9.08×10
-6
(アーマチュア)、2.90×10
-5
(ロータ)
許容連結仕事Eeal(J)
9000
アーマチュア吸引時間ta(s)
0.012
トルク立上り時間tp(s)
0.031
トルク消滅時間td(s)
0.04