※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 減速機・クラッチ・ブレーキ
三木プーリの ブレーキ
マイクロ励磁ブレーキ 112モデル(小型ブレーキ)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33423959
品番
112-02-11 24V 5マル
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
DC24
サイズ
2
最高回転速度(min
-1
)
10000
質量(kg)
0.057
寸法H(mm)
13.7
電流(A)
0.25
寸法L1(mm)
23.1
寸法a(mm)
0.1
抵抗(Ω)
96
寸法L2(mm)
18.1
寸法T(mm)
2.5
寸法P(mm)
5
容量(W)
6
寸法A1(mm)
28
寸法K(mm)
1.5
寸法U(mm)
7
寸法A2(mm)
9.5
寸法C1(mm)
39
寸法C2(mm)
33.5
寸法C3(mm)
11.4
寸法m(mm)
M3
寸法J1(mm)
2.6
耐熱クラス
B
静摩擦トルク(Nm)
Ts:0.4
リード線
UL3398(ULスタイル)、AWG26(サイズ)
寸法C4(mm)
11
寸法J2(mm)
1.3
許容総仕事量(J)
空隙再調整まで(ET):2×10
6
軸穴寸法dH7(mm)
5
慣性モーメント(J(kg・m
2
))
アーマチュア:1.00×10
-6
許容連結仕事Eeal(J)
1500
アーマチュア吸引時間ta(s)
0.004
トルク立上り時間tp(s)
0.01
トルク消滅時間td(s)
0.01