※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 減速機・クラッチ・ブレーキ
三木プーリの ブレーキ
無励磁作動形ブレーキ 457モデル
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
サイズ
06
寸法d(mm)
15
注文コード
33423986
品番
457-06-13 24V 15DIN
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・寸法d
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
24
サイズ
06
最高回転速度(min
-1
)
3000
質量(kg)
1.1
寸法L(mm)
18
寸法H(mm)
M4
電流(A)
0.83
寸法d(mm)
15
寸法a(mm)
0.2
寸法A(mm)
84
寸法t(mm)
2
寸法F(mm)
31
寸法S(mm)
77
寸法D(mm)
31
抵抗(Ω)
28.8
寸法B(mm)
72
寸法T(mm)
M4X30
寸法b(mm)
5
寸法M(mm)
41.3
寸法I(mm)
13
寸法J(mm)
7.5
容量(W)
20
寸法G(mm)
6
耐熱クラス
F
静摩擦トルク(Nm)
Ts:4
回転部慣性モーメント(kg・m
2
)
1.3×10
-5
総制動仕事ET(J)
3.4×10
6
アーマチュア吸引時間ta(s)
0.037
アーマチュア釈放時間tar(s)
0.029
許容制動仕事率(W)
66