※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無励磁作動形ブレーキ 457モデル

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 サイズ08 寸法d(mm)14 注文コード33423995 品番457-08-13 24V 14DIN
参考基準価格(税別)¥49,570 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品はサイズ・寸法dなど12種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)24 サイズ08 最高回転速度(min-1)3000 質量(kg)1.9 寸法L(mm)20 寸法H(mm)M5 電流(A)1.17 寸法d(mm)14 寸法a(mm)0.2 寸法A(mm)102 寸法t(mm)2 寸法F(mm)41.5 寸法S(mm)93.5 寸法D(mm)42 抵抗(Ω)20.6 寸法B(mm)90 寸法T(mm)M5X35 寸法b(mm)5 寸法M(mm)49.8 寸法I(mm)16 寸法J(mm)8.5 容量(W)28 寸法G(mm)9 耐熱クラスF 静摩擦トルク(Nm)Ts:8 回転部慣性モーメント(kg・m2)4.5×10-5 総制動仕事ET(J)6.3×106 アーマチュア吸引時間ta(s)0.042 アーマチュア釈放時間tar(s)0.06 許容制動仕事率(W)104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする