※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 減速機・クラッチ・ブレーキ
三木プーリの ブレーキ
無励磁作動形ブレーキ 457モデル
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
サイズ
12
寸法d(mm)
20
注文コード
33424038
品番
457-12-13 24V 20DIN
参考基準価格(税別)
¥77,080
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・寸法d
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
24
サイズ
12
最高回転速度(min
-1
)
3000
質量(kg)
5.7
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
M6
電流(A)
1.67
寸法d(mm)
20
寸法a(mm)
0.3
寸法A(mm)
150
寸法t(mm)
2.5
寸法F(mm)
52
寸法S(mm)
136.3
寸法D(mm)
52
抵抗(Ω)
14.4
寸法B(mm)
132
寸法T(mm)
M5X45
寸法b(mm)
6
寸法M(mm)
62.4
寸法I(mm)
18
寸法J(mm)
10
容量(W)
40
寸法G(mm)
12
耐熱クラス
F
静摩擦トルク(Nm)
Ts:32
回転部慣性モーメント(kg・m
2
)
4.5×10
-4
総制動仕事ET(J)
2.1×10
7
アーマチュア吸引時間ta(s)
0.135
アーマチュア釈放時間tar(s)
0.45
許容制動仕事率(W)
200