※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無励磁作動形ブレーキ 457モデル

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 サイズ14 寸法d(mm)25 注文コード33424056 品番457-14-13 24V 25DIN
参考基準価格(税別)¥90,860 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品はサイズ・寸法dなど12種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)24 サイズ14 最高回転速度(min-1)3000 質量(kg)8.6 寸法L(mm)30 寸法H(mm)M8 電流(A)2.08 寸法d(mm)25 寸法a(mm)0.3 寸法A(mm)165 寸法t(mm)3 寸法F(mm)60 寸法S(mm)150 寸法D(mm)55 抵抗(Ω)11.5 寸法B(mm)145 寸法T(mm)M6X55 寸法b(mm)8 寸法M(mm)77.3 寸法I(mm)20 寸法J(mm)13 容量(W)50 寸法G(mm)14 耐熱クラスF 静摩擦トルク(Nm)Ts:60 回転部慣性モーメント(kg・m2)6.3×10-4 総制動仕事ET(J)2.3×107 アーマチュア吸引時間ta(s)0.24 アーマチュア釈放時間tar(s)0.05 許容制動仕事率(W)233

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする