3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の フィラメントテープ/仮止め・結束テープ
フィラメントテープ 898
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
主な用途
仮止め、結束、封緘、補強
注文コード
33428927
品番
898 18X55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
寸法・主な用途・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
繊維で補強されており、高い引張強度、耐衝撃性に優れています。ガラス繊維を使っており、特に引張強度が高いタイプです。
用途
コイルのエンド止め、コアスタート等の仮止め
積荷の固定
パイプ・木材などの結束
段ボールの封緘
部材の補強・飛散防止
色
透明
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
55
テープ厚さ(mm)
0.17
基材
ポリプロピレン(補強繊維:ガラス)
粘着剤
ゴム系
粘着力
6.30N/10mm
トラスコ品番
799-1410
伸度(%)
5
主な用途
仮止め、結束、封緘、補強
引張強度(N/10mm)
665
巻芯径(Φmm)
76
アズワン品番
8-233-02
再剥離
可
注意
※テープを貼る表面が汚れていると十分な接着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
※十分な接着力を得る為に、テープを貼った後はよく圧着してください。