※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 減速機・クラッチ・ブレーキ
三木プーリの ブレーキ
無励磁作動形ブレーキ BXLモデル
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
DC90
サイズ
06
注文コード
33430478
品番
BXL-06-10S1G 90V 11DIN
参考基準価格(税別)
¥16,120
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・サイズ
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
DC90
サイズ
06
最高回転速度(min
-1
)
5000
質量(kg)
0.9
寸法L(mm)
14
寸法H(mm)
3
電流(A)
0.13
寸法d(mm)
11
寸法a(mm)
0.15
寸法A(mm)
83
角度(°)
U:30
寸法t(mm)
1.5
寸法F(mm)
22
寸法S(mm)
9
寸法D(mm)
28
抵抗(Ω)
677
寸法E(mm)
26.5
寸法B(mm)
73
寸法C(mm)
73
寸法T(mm)
2-M5
寸法b(mm)
4
寸法M(mm)
33.6
寸法N(mm)
20
寸法I(mm)
10
寸法J(mm)
20.5
容量(W)
12
寸法K(mm)
39.5
寸法R(mm)
4.5
耐熱クラス
F
静摩擦トルク(Nm)
Ts:2
リード線
UL3398(ULスタイル)、AWG22(サイズ)
回転部慣性モーメント(kg・m
2
)
3.75×10
-5
許容制動仕事率Pbal(W)
58.3
総制動仕事ET(J)
2.0×10
7
アーマチュア吸引時間ta(s)
0.035
アーマチュア釈放時間tar(s)
0.02