※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 減速機・クラッチ・ブレーキ
三木プーリの ブレーキ
無励磁作動形ブレーキ BXLモデル
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
DC90
サイズ
10
注文コード
33430539
品番
BXL-10-10S1G 90V 19DIN
参考基準価格(税別)
¥22,690
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・サイズ
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
DC90
サイズ
10
最高回転速度(min
-1
)
4000
質量(kg)
2.3
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
3
電流(A)
0.27
寸法d(mm)
19
寸法a(mm)
0.2
寸法A(mm)
116
角度(°)
U:30
寸法t(mm)
2.5
寸法F(mm)
30
寸法S(mm)
12.5
寸法D(mm)
42
抵抗(Ω)
331
寸法E(mm)
38
寸法B(mm)
104
寸法C(mm)
104
寸法T(mm)
2-M6
寸法b(mm)
6
寸法M(mm)
41
寸法N(mm)
25.3
寸法I(mm)
9.5
寸法J(mm)
21
容量(W)
25
寸法K(mm)
47.5
寸法R(mm)
6.5
耐熱クラス
F
静摩擦トルク(Nm)
Ts:8
リード線
UL3398(ULスタイル)、AWG18(サイズ)
回転部慣性モーメント(kg・m
2
)
13.75×10
-5
許容制動仕事率Pbal(W)
108.3
総制動仕事ET(J)
6.2×10
7
アーマチュア吸引時間ta(s)
0.05
アーマチュア釈放時間tar(s)
0.025