※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 減速機・クラッチ・ブレーキ
三木プーリの ブレーキ
無励磁作動形ブレーキ BXLモデル
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
DC24
サイズ
12
注文コード
33430548
品番
BXL-12-10S1G 24V 24DIN
参考基準価格(税別)
¥32,040
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・サイズ
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
DC24
サイズ
12
最高回転速度(min
-1
)
3600
質量(kg)
3.4
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
4
電流(A)
1.46
寸法d(mm)
24
寸法a(mm)
0.2
寸法A(mm)
138
角度(°)
U:30
寸法t(mm)
3
寸法F(mm)
35
寸法S(mm)
12.5
寸法D(mm)
50
抵抗(Ω)
16.2
寸法E(mm)
45
寸法B(mm)
124
寸法C(mm)
124
寸法T(mm)
2-M6
寸法b(mm)
8
寸法M(mm)
43.5
寸法N(mm)
23.3
寸法I(mm)
12
寸法J(mm)
19
容量(W)
35
寸法K(mm)
49.8
寸法R(mm)
6.5
耐熱クラス
F
静摩擦トルク(Nm)
Ts:16
リード線
UL3398(ULスタイル)、AWG18(サイズ)
回転部慣性モーメント(kg・m
2
)
33.75×10
-5
許容制動仕事率Pbal(W)
133.3
総制動仕事ET(J)
9.0×10
7
アーマチュア吸引時間ta(s)
0.070
アーマチュア釈放時間tar(s)
0.030