※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 減速機・クラッチ・ブレーキ
三木プーリの ブレーキ
無励磁作動形ブレーキ BXLモデル
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
DC90
サイズ
16
注文コード
33430575
品番
BXL-16-10S1G 90V 28DIN
参考基準価格(税別)
¥45,140
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・サイズ
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
DC90
サイズ
16
最高回転速度(min
-1
)
3000
質量(kg)
5.4
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
4
電流(A)
0.43
寸法d(mm)
28
寸法a(mm)
0.25
寸法A(mm)
158
角度(°)
U:40
寸法t(mm)
3
寸法F(mm)
45
寸法S(mm)
15.5
寸法D(mm)
59
抵抗(Ω)
207
寸法E(mm)
55
寸法B(mm)
142
寸法C(mm)
143
寸法T(mm)
2-M8
寸法b(mm)
8
寸法M(mm)
51
寸法N(mm)
27.7
寸法I(mm)
14
寸法J(mm)
22.5
容量(W)
39
寸法K(mm)
57.5
寸法R(mm)
9
耐熱クラス
F
静摩擦トルク(Nm)
Ts:22
リード線
UL3398(ULスタイル)、AWG18(サイズ)
回転部慣性モーメント(kg・m
2
)
7.35×10
-4
許容制動仕事率Pbal(W)
183.3
総制動仕事ET(J)
11.4×10
7
アーマチュア吸引時間ta(s)
0.1
アーマチュア釈放時間tar(s)
0.035