※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無励磁作動形ブレーキ BXHモデル

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)DC24 サイズ12 注文コード33431266 品番BXH-12-10S1G 24V 24DIN
参考基準価格(税別)¥34,400 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は電圧・サイズなど39種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)DC24 サイズ12 最高回転速度(min-1)3600 寸法L(mm)30 寸法H(mm)4 電流(A)1.46 寸法d(mm)24 寸法a(mm)0.2 寸法A(mm)138 角度(°)U:30 寸法t(mm)3 寸法F(mm)35 寸法S(mm)12.5 寸法D(mm)50 抵抗(Ω)16.2 寸法E(mm)45 寸法B(mm)124 寸法C(mm)124 寸法T(mm)2-M6 寸法b(mm)8 寸法M(mm)43.5 寸法N(mm)23.3 寸法I(mm)12 寸法J(mm)19 容量(W)35 寸法K(mm)49.8 寸法R(mm)6.5 耐熱クラスF 静摩擦トルク(Nm)Ts:32 リード線UL3398(ULスタイル)、AWG18(サイズ) 回転部慣性モーメント(kg・m2)3.20×10-4 許容制動仕事率Pbal(W)1600 総制動仕事ET(J)9.0×106 アーマチュア吸引時間ta(s)0.09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする