※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 減速機・クラッチ・ブレーキ
三木プーリの ブレーキ
無励磁作動形ブレーキ BXR LEモデル
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
サイズ
040
注文コード
33431537
品番
BXR-040-10LE-132
参考基準価格(税別)
¥13,440
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
24(過励磁出力)、7(定常励磁出力)
サイズ
040
最高回転速度(min
-1
)
6000
寸法(mm)
40
質量(kg)
0.16
寸法L(mm)
4 以上
寸法H(mm)
9.9〜10.4
電流(A)
0.688(過励磁出力)、0.2(定常励磁出力)
寸法d(mm)
14max
寸法a(mm)
0.1
寸法A(mm)
56
寸法S(mm)
6.5
寸法D(mm)
27
抵抗(Ω)
35(過励磁出力)、35(定常励磁出力)
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
15
寸法D2(mm)
230-0.1
寸法N(mm)
7.4
容量(W)
16.5(過励磁出力)、1.4(定常励磁出力)
寸法K(mm)
14.5
寸法V(mm)
3.4
耐熱クラス
F
寸法F2(mm)
□:190-0.07
静摩擦トルク(Nm)
Ts:1.32
リード線
UL3398(ULスタイル )、AWG26(サイズ)
寸法□F(mm)
19
回転部慣性モーメント(kg・m
2
)
6.32×10
-7
総制動仕事ET(J)
17000
許容制動仕事量Ebal(J)
87
アーマチュア吸引時間ta(s)
0.06
アーマチュア釈放時間tar(s)
0.02