※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 減速機・クラッチ・ブレーキ
三木プーリの ブレーキ
無励磁作動形ブレーキ BXR LEモデル
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
サイズ
020
注文コード
33431625
品番
BXR-020-10LE-014-P8
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
24(過励磁出力)、7(定常励磁出力)
サイズ
020
最高回転速度(min
-1
)
6000
寸法(mm)
20
質量(kg)
0.06
寸法L(mm)
4 以上
寸法H(mm)
9.5〜10.0
電流(A)
0.688(過励磁出力)、0.2(定常励磁出力)
寸法d(mm)
8max
寸法a(mm)
0.1
寸法A(mm)
32
寸法S(mm)
5
寸法D(mm)
16
抵抗(Ω)
35(過励磁出力)、35(定常励磁出力)
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
9
寸法D2(mm)
140-0.1
寸法N(mm)
7
容量(W)
16.5(過励磁出力)、1.4(定常励磁出力)
寸法K(mm)
14
寸法V(mm)
2.3
耐熱クラス
F
寸法F2(mm)
□:120-0.07
静摩擦トルク(Nm)
Ts:0.14
リード線
UL3398(ULスタイル )、AWG26(サイズ)
寸法□F(mm)
12
回転部慣性モーメント(kg・m
2
)
5.56×10
-8
総制動仕事ET(J)
3000
許容制動仕事量Ebal(J)
15
アーマチュア吸引時間ta(s)
0.035
アーマチュア釈放時間tar(s)
0.02