※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 減速機・クラッチ・ブレーキ
三木プーリの ブレーキ
無励磁作動形ブレーキ BXRモデル
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
サイズ
6
注文コード
33431677
品番
BXR-06-10-005-24V-20DIN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥16,070
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
24
サイズ
6
最高回転速度(min
-1
)
5000
質量(kg)
0.9
寸法L(mm)
7
電流(A)
0.73
寸法d(mm)
20、25max
寸法a(mm)
0.1
寸法A(mm)
83.5
寸法t(mm)
22.5
寸法F(mm)
35
寸法S(mm)
9
寸法D(mm)
47
抵抗(Ω)
32.7
寸法E(mm)
42
寸法B(mm)
76
寸法C(mm)
82
寸法b(mm)
6
寸法N(mm)
14.7
寸法J(mm)
17
容量(W)
17.6
寸法K(mm)
25
寸法R(mm)
4.5
耐熱クラス
F
静摩擦トルク(Nm)
Ts:5
リード線
UL1333(ULスタイル)、AWG20(サイズ)
バックラッシ(°)
1.2
回転部慣性モーメント(kg・m
2
)
2.35×10
-5
総制動仕事ET(J)
2.0×10
5
許容制動仕事量Ebal(J)
500
アーマチュア吸引時間ta(s)
0.05
アーマチュア釈放時間tar(s)
0.02