※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無励磁作動形ブレーキ BXRモデル

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 サイズ12 注文コード33431765 品番BXR-12-20-030-24V-24DIN
参考基準価格(税別)¥35,810 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)24 サイズ12 最高回転速度(min-1)5000 質量(kg)2.5 寸法L(mm)15 電流(A)0.99 寸法d(mm)24、45max 寸法a(mm)0.15 寸法A(mm)137.5 寸法t(mm)27 寸法S(mm)12 寸法D(mm)65 抵抗(Ω)24.3 寸法E(mm)61 寸法B(mm)130 寸法C(mm)136 寸法b(mm)8 寸法N(mm)12.5 寸法J(mm)8.7 容量(W)23.7 寸法K(mm)25 寸法R(mm)4.5 寸法J1(mm)17.7 耐熱クラスF 静摩擦トルク(Nm)Ts:30 寸法K1(mm)32.7 リード線UL1333(ULスタイル)、AWG20(サイズ) バックラッシ(°)0.3 回転部慣性モーメント(kg・m2)3.02×10-4 総制動仕事ET(J)2.5×106 許容制動仕事量Ebal(J)1500 アーマチュア吸引時間ta(s)0.12 アーマチュア釈放時間tar(s)0.03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする