※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 減速機・クラッチ・ブレーキ
三木プーリの ブレーキ
無励磁作動形ブレーキ BXWモデル
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
サイズ
01
寸法d(mm)
5
注文コード
33431799
品番
BXW-01-10S-24V-5
参考基準価格(税別)
¥9,720
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・寸法d
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
24
サイズ
01
最高回転速度(min
-1
)
5000
質量(kg)
0.2
寸法L(mm)
9
電流(A)
0.208
寸法d(mm)
5
寸法a(mm)
0.1
寸法A(mm)
37
寸法F(mm)
10
寸法S(mm)
6
寸法D(mm)
13.5
抵抗(Ω)
115
寸法E(mm)
12
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
18
寸法N(mm)
22.5
寸法I(mm)
5
寸法J(mm)
22.5
容量(W)
5.0
寸法G(mm)
4.5
寸法K(mm)
31.5
寸法R(mm)
3
寸法V(mm)
3
寸法m(mm)
M3
耐熱クラス
F
静摩擦トルク(Nm)
Ts:0.36
リード線
UL3398(ULスタイル )、AWG26(サイズ)
回転部慣性モーメント(kg・m
2
)
0.6×10
-6
アーマチュア吸引時間ta(s)
0.025
アーマチュア釈放時間tar(s)
0.010