※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 減速機・クラッチ・ブレーキ
三木プーリの ブレーキ
無励磁作動形ブレーキ BXWモデル
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
サイズ
03
寸法d(mm)
8
注文コード
33431835
品番
BXW-03-10S-24V-8
参考基準価格(税別)
¥11,280
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・寸法d
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
24
サイズ
03
最高回転速度(min
-1
)
5000
質量(kg)
0.4
寸法L(mm)
12
電流(A)
0.375
寸法d(mm)
8
寸法a(mm)
0.15
寸法A(mm)
56
寸法F(mm)
14
寸法S(mm)
7
寸法D(mm)
19
抵抗(Ω)
64.0
寸法E(mm)
17
寸法B(mm)
48
寸法C(mm)
24
寸法P(mm)
60
寸法N(mm)
20
寸法O(mm)
11
寸法I(mm)
6
寸法J(mm)
19.9
容量(W)
9.0
寸法G(mm)
6
寸法K(mm)
31.9
寸法Q(mm)
15
寸法R(mm)
3.4
寸法U(mm)
60
寸法V(mm)
3.4
寸法m(mm)
M3
耐熱クラス
F
静摩擦トルク(Nm)
Ts:1.50
リード線
UL3398(ULスタイル )、AWG26(サイズ)
回転部慣性モーメント(kg・m
2
)
3.8×10
-6
アーマチュア吸引時間ta(s)
0.035
アーマチュア釈放時間tar(s)
0.020