※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 減速機・クラッチ・ブレーキ
三木プーリの ブレーキ
無励磁作動形ブレーキ BXWモデル
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
サイズ
05
寸法d(mm)
12
注文コード
33431853
品番
BXW-05-10S-24V-12
参考基準価格(税別)
¥14,590
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・寸法d
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
24
サイズ
05
最高回転速度(min
-1
)
5000
質量(kg)
0.8
寸法L(mm)
14
電流(A)
0.542
寸法d(mm)
12
寸法a(mm)
0.15
寸法A(mm)
75
寸法t(mm)
1.5
寸法F(mm)
22
寸法S(mm)
9
寸法D(mm)
28
抵抗(Ω)
44.3
寸法E(mm)
26.5
寸法B(mm)
66
寸法C(mm)
36
寸法b(mm)
4
寸法P(mm)
80
寸法N(mm)
21.5
寸法O(mm)
14
寸法I(mm)
7
寸法J(mm)
22.1
容量(W)
13.0
寸法G(mm)
7
寸法K(mm)
36.1
寸法Q(mm)
20
寸法R(mm)
4.5
寸法U(mm)
80
寸法V(mm)
4.5
寸法m(mm)
M4
耐熱クラス
F
静摩擦トルク(Nm)
Ts:5.20
リード線
UL3398(ULスタイル )、AWG22(サイズ)
回転部慣性モーメント(kg・m
2
)
23.0×10
-6
アーマチュア吸引時間ta(s)
0.045
アーマチュア釈放時間tar(s)
0.030