※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 減速機・クラッチ・ブレーキ
三木プーリの ブレーキ
無励磁作動形ブレーキ BXWモデル
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
サイズ
04
寸法d(mm)
10
注文コード
33431896
品番
BXW-04-12S-24V-10
参考基準価格(税別)
¥15,250
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・寸法d
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
24
サイズ
04
最高回転速度(min
-1
)
5000
質量(kg)
0.6
寸法L(mm)
14
電流(A)
0.479
寸法d(mm)
10
寸法a(mm)
0.15
寸法A(mm)
65
寸法t(mm)
1.2
寸法F(mm)
18
寸法S(mm)
7
寸法D(mm)
24
抵抗(Ω)
50.1
寸法E(mm)
22
寸法B(mm)
58
寸法C(mm)
35
寸法b(mm)
3
寸法P(mm)
70
寸法N(mm)
21
寸法O(mm)
12
寸法I(mm)
7
寸法J(mm)
19.9
容量(W)
11.5
寸法G(mm)
7
寸法K(mm)
33.9
寸法Q(mm)
15
寸法R(mm)
3.4
寸法U(mm)
70
寸法V(mm)
3.4
寸法m(mm)
M4
耐熱クラス
F
静摩擦トルク(Nm)
Ts:2.60
リード線
UL3398(ULスタイル )、AWG22(サイズ)
回転部慣性モーメント(kg・m
2
)
12.0×10
-6
アーマチュア吸引時間ta(s)
0.040
アーマチュア釈放時間tar(s)
0.025