画像準備中

クラッチ・ブレーキユニット 125モデル

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33431948 品番 125-12-12E
参考基準価格(税別)¥222,670 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
サイズ12 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])Td:40 静摩擦トルク(Nm)Ts:45 電圧(V)DC24 容量(W)25 電流(A)1.09 抵抗(Ω)23 耐熱クラスB 最高回転速度(min-1)3000 回転部慣性モーメント(J(kg・m2))3.85×10-3 許容総仕事量(J)空隙再調整まで(ET):250×106 アーマチュア吸引時間ta(s)C:0.040 / B:0.027 トルク立上り時間tp(s)C:0.115 / B:0.090 トルク消滅時間td(s)C:0.065 / B:0.050 質量(kg)12 寸法A1(mm)135 寸法A2(mm)160 寸法B1(mm)175 寸法B2(mm)185 寸法C(mm)112 寸法D(mm)190 寸法E(mm)42.5 寸法F(mm)97 寸法G(mm)15 寸法H(mm)207 寸法J(mm)108 寸法K(mm)270 寸法L(mm)376 寸法Z1(mm)24.5 寸法Z2(mm)11 寸法Q(mm)50 寸法S(mm)24 寸法U(mm)27 寸法V(mm)M6×1深さ11 寸法W(mm)7

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする