※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 減速機・クラッチ・ブレーキ
三木プーリの クラッチ・ブレーキユニット
電磁クラッチ・ブレーキユニット 180モデル(密閉型クラッチ・ブレーキ)
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
サイズ
06
注文コード
33431975
品番
180-06-011 71
参考基準価格(税別)
¥156,390
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ブレーキ
クラッチ、ブレーキ
質量(kg)
2.5
サイズ
06
寸法L(mm)
183
寸法H(mm)
108
電流(A)
0.63、0.48
電圧(V)
DC24
寸法S(mm)
11
抵抗(Ω)
38、50
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])
Td:7.5
寸法C(mm)
63
寸法X(mm)
M16
寸法W(mm)
4
寸法P(mm)
18
寸法O(mm)
2.5
寸法B2(mm)
115
寸法J(mm)
41.5
容量(W)
15、11.5
寸法A1(mm)
82.5
寸法B1(mm)
100
寸法G(mm)
3
寸法Q(mm)
23
寸法U(mm)
12.5
寸法V(mm)
M4×0.7深さ10
寸法A2(mm)
100
寸法Z1(mm)
9.5
寸法Z2(mm)
7
ローター慣性モーメント(J(kg・m
2
)[gf・cm
2
])
アーマチュア:1.25×10
-4
耐熱クラス
B
寸法R1(mm)
90
寸法R2(mm)
89
許容総仕事量(J)
空隙再調整まで(ET):24×10
6
許容仕事(J)
Eeal:36×10
2
最高回転速度(min
-1
)
1800
回転部慣性モーメント(J(kg・m
2
))
5.00×10
-5
、出力軸:7.50×10
-6