※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 減速機・クラッチ・ブレーキ
三木プーリの クラッチ・ブレーキユニット
電磁クラッチ・ブレーキユニット 180モデル(密閉型クラッチ・ブレーキ)
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
サイズ
08
注文コード
33431984
品番
180-08-011 71
参考基準価格(税別)
¥189,170
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ブレーキ
クラッチ、ブレーキ
質量(kg)
4.5
サイズ
08
寸法L(mm)
230
寸法H(mm)
127
電流(A)
0.83、0.67
電圧(V)
DC24
寸法S(mm)
14
抵抗(Ω)
29、36
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])
Td:15
寸法C(mm)
71
寸法X(mm)
M16
寸法W(mm)
5
寸法P(mm)
25
寸法O(mm)
2.5
寸法B2(mm)
140
寸法J(mm)
55
容量(W)
20.16
寸法A1(mm)
107.5
寸法B1(mm)
130
寸法G(mm)
3
寸法Q(mm)
30
寸法U(mm)
16
寸法V(mm)
M5×0.8深さ12
寸法A2(mm)
120
寸法Z1(mm)
11.5
寸法Z2(mm)
9
ローター慣性モーメント(J(kg・m
2
)[gf・cm
2
])
アーマチュア:2.75×10
-4
耐熱クラス
B
寸法R1(mm)
112
寸法R2(mm)
95
許容総仕事量(J)
空隙再調整まで(ET):40×10
6
許容仕事(J)
Eeal:60×10
2
最高回転速度(min
-1
)
1800
回転部慣性モーメント(J(kg・m
2
))
1.50×10
-4
、出力軸:2.50×10
-5