※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 減速機・クラッチ・ブレーキ
三木プーリの クラッチ・ブレーキユニット
電磁クラッチ・ブレーキユニット 180モデル(密閉型クラッチ・ブレーキ)
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
サイズ
10
注文コード
33432018
品番
180-10-011 90
参考基準価格(税別)
¥242,140
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ブレーキ
クラッチ、ブレーキ
質量(kg)
8.0
サイズ
10
寸法L(mm)
280
寸法H(mm)
150
電流(A)
1.17、0.88
電圧(V)
DC24
寸法S(mm)
19
抵抗(Ω)
21、27
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])
Td:30
寸法C(mm)
80
寸法X(mm)
M16
寸法W(mm)
6
寸法P(mm)
32
寸法O(mm)
4
寸法B2(mm)
165
寸法J(mm)
70
容量(W)
28、21
寸法A1(mm)
135
寸法B1(mm)
160
寸法G(mm)
4
寸法Q(mm)
40
寸法U(mm)
21.5
寸法V(mm)
M6×1深さ16
寸法A2(mm)
140
寸法Z1(mm)
14
寸法Z2(mm)
9
ローター慣性モーメント(J(kg・m
2
)[gf・cm
2
])
アーマチュア:7.75×10
-4
耐熱クラス
B
寸法R1(mm)
140
寸法R2(mm)
110
許容総仕事量(J)
空隙再調整まで(ET):62×10
6
許容仕事(J)
Eeal:100×10
2
最高回転速度(min
-1
)
1800
回転部慣性モーメント(J(kg・m
2
))
4.25×10
-4
、出力軸:7.50×10
-5