※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 減速機・クラッチ・ブレーキ
三木プーリの クラッチ・ブレーキユニット
電磁クラッチ・ブレーキユニット 180モデル(密閉型クラッチ・ブレーキ)
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
サイズ
12
注文コード
33432027
品番
180-12-011 100
参考基準価格(税別)
¥315,280
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ブレーキ
クラッチ、ブレーキ
質量(kg)
12.5
サイズ
12
寸法L(mm)
324
寸法H(mm)
183.5
電流(A)
1.46、1.17
電圧(V)
DC24
寸法S(mm)
24
抵抗(Ω)
16、21
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])
Td:60
寸法C(mm)
100
寸法X(mm)
M16
寸法W(mm)
8
寸法P(mm)
40
寸法O(mm)
5
寸法B2(mm)
184
寸法J(mm)
82
容量(W)
35、28
寸法A1(mm)
155
寸法B1(mm)
180
寸法G(mm)
5
寸法Q(mm)
50
寸法U(mm)
27
寸法V(mm)
M8×1.25深さ19
寸法A2(mm)
160
寸法Z1(mm)
16
寸法Z2(mm)
11
ローター慣性モーメント(J(kg・m
2
)[gf・cm
2
])
アーマチュア:2.25×10
-3
耐熱クラス
B
寸法R1(mm)
167
寸法R2(mm)
136
許容総仕事量(J)
空隙再調整まで(ET):154×10
6
許容仕事(J)
Eeal:160×10
2
最高回転速度(min
-1
)
1800
回転部慣性モーメント(J(kg・m
2
))
1.20×10
-3
、出力軸:1.50×10
-4
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません