画像準備中

電磁クラッチ・ブレーキユニット 125モデル(クラッチ・ブレーキ)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 サイズ08 注文コード33432079 品番125-08-12EG
参考基準価格(税別)¥136,500 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)4.2 サイズ08 寸法L(mm)236 寸法H(mm)142.5 電流(A)0.63 電圧(V)DC24 寸法F(mm)72 寸法S(mm)14 寸法D(mm)125 抵抗(Ω)38 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])Td:10 寸法E(mm)32.5 寸法C(mm)80 寸法W(mm)5 寸法B2(mm)130 寸法J(mm)63 容量(W)15 寸法A1(mm)80 寸法B1(mm)110 寸法G(mm)12 寸法K(mm)171 寸法Q(mm)30 寸法U(mm)16 寸法V(mm)M4×0.7深さ8 寸法A2(mm)110 寸法Z1(mm)15.5 寸法Z2(mm)9 耐熱クラスB 静摩擦トルク(Nm)Ts:11 許容総仕事量(J)空隙再調整まで(ET):60×106 最高回転速度(min-1)3000 回転部慣性モーメント(J(kg・m2))3.70×10-4 アーマチュア吸引時間ta(s)C:0.023 / B:0.016 トルク立上り時間tp(s)C:0.051 / B:0.042 トルク消滅時間td(s)C:0.030 / B:0.025

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする