質量(kg)6.8
サイズ10
寸法L(mm)295
寸法H(mm)165
電流(A)0.83
電圧(V)DC24
寸法F(mm)81
寸法S(mm)19
寸法D(mm)150
抵抗(Ω)29
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])Td:20
寸法E(mm)35
寸法C(mm)90
寸法W(mm)5
寸法B2(mm)160
寸法J(mm)80
容量(W)20
寸法A1(mm)105
寸法B1(mm)140
寸法G(mm)15
寸法K(mm)210
寸法Q(mm)40
寸法U(mm)21
寸法V(mm)M6×1深さ11
寸法A2(mm)135
寸法Z1(mm)20
寸法Z2(mm)11.5
耐熱クラスB
静摩擦トルク(Nm)Ts:22
許容総仕事量(J)空隙再調整まで(ET):130×106
最高回転速度(min-1)3000
回転部慣性モーメント(J(kg・m2))1.40×10-3
アーマチュア吸引時間ta(s)C:0.025 / B:0.018
トルク立上り時間tp(s)C:0.063 / B:0.056
トルク消滅時間td(s)C:0.050 / B:0.030