三木プーリ
三木プーリの 減速機・クラッチ・ブレーキ
三木プーリの クラッチ・ブレーキユニット
電磁クラッチ・ブレーキユニット 125モデル(クラッチ・ブレーキ)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33432115
品番
125-20-12EG
参考基準価格(税別)
¥420,070
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
616
寸法H(mm)
305
寸法F(mm)
124
寸法S(mm)
38
寸法D(mm)
290
寸法E(mm)
47.5
寸法C(mm)
160
寸法W(mm)
10
寸法B2(mm)
270
寸法J(mm)
188
寸法A1(mm)
195
寸法B1(mm)
240
寸法G(mm)
20
寸法K(mm)
448
寸法Q(mm)
80
寸法U(mm)
41.5
寸法V(mm)
M10×1.5深さ17
寸法A2(mm)
240
寸法Z1(mm)
28
寸法Z2(mm)
14
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません