サイズ06
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])Td:5
静摩擦トルク(Nm)Ts:5.5
電圧(V)DC24
容量(W)11
電流(A)0.46
抵抗(Ω)52
耐熱クラスB
最高回転速度(min-1)1800
回転部慣性モーメント(J(kg・m2))1.66×10-4
許容総仕事量(J)空隙再調整まで(ET):36×106
アーマチュア吸引時間ta(s)C:0.020 / B:0.015
トルク立上り時間tp(s)C:0.041 / B:0.033
トルク消滅時間td(s)C:0.020 / B:0.015
寸法(mm)6
プーリ径(mm)76.2(3インチ)
ベルトA-1
減速機N-1A
減速比1/10
出力軸トルク45.3N・m
出力軸許容 O.H.L(N)1560
油量(L)0.25
質量(kg)6.5
寸法A1(mm)95
寸法A2(mm)95
寸法B1(mm)117
寸法B2(mm)136
寸法C1(mm)65
寸法C2(mm)115.8
寸法G(mm)11
寸法H(mm)157
寸法J(mm)58
寸法K(mm)120.5
寸法L(mm)225
寸法M(mm)15
寸法N(mm)104.5
寸法P(mm)76.2
寸法R1(mm)135
寸法R2(mm)90
寸法T(mm)80
寸法Y(mm)50.8
寸法Z(mm)9.5
寸法Q(mm)45
寸法S(mm)20
寸法U(mm)22.5
寸法W(mm)6