※サンプル画像 、写真左です。

クラッチ・ブレーキユニット CBWモデル (クラッチ・ブレーキ+減速機)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 サイズ08 注文コード33432255 品番CBW-08N-HR-20
参考基準価格(税別)¥205,360 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品はサイズなど92種類から選べます 他の種類を見る
サイズ08 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])Td:10 静摩擦トルク(Nm)Ts:11 電圧(V)DC24 容量(W)15 電流(A)0.63 抵抗(Ω)38 耐熱クラスB 最高回転速度(min-1)1800 回転部慣性モーメント(J(kg・m2))4.78×10-4 許容総仕事量(J)空隙再調整まで(ET):60×106 アーマチュア吸引時間ta(s)C:0.023 / B:0.016 トルク立上り時間tp(s)C:0.051 / B:0.042 トルク消滅時間td(s)C:0.030 / B:0.025 寸法(mm)8 プーリ径(mm)101.6(4インチ) ベルトA-1 減速機N-2A 減速比1/20 出力軸トルク102N・m 出力軸許容 O.H.L(N)2240 油量(L)0.5 質量(kg)15 寸法A1(mm)115 寸法A2(mm)112 寸法B1(mm)140 寸法B2(mm)165 寸法C1(mm)82 寸法C2(mm)146 寸法G(mm)15 寸法H(mm)212 寸法J(mm)75 寸法K(mm)149 寸法L(mm)284 寸法M(mm)18 寸法N(mm)135 寸法P(mm)101.6 寸法R1(mm)160 寸法R2(mm)105 寸法T(mm)100 寸法Y(mm)64 寸法Z(mm)11 寸法Q(mm)50 寸法S(mm)25 寸法U(mm)28 寸法W(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする