サイズ08
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])Td:10
静摩擦トルク(Nm)Ts:11
電圧(V)DC24
容量(W)15
電流(A)0.63
抵抗(Ω)38
耐熱クラスB
最高回転速度(min-1)1800
回転部慣性モーメント(J(kg・m2))4.78×10-4
許容総仕事量(J)空隙再調整まで(ET):60×106
アーマチュア吸引時間ta(s)C:0.023 / B:0.016
トルク立上り時間tp(s)C:0.051 / B:0.042
トルク消滅時間td(s)C:0.030 / B:0.025
寸法(mm)8
プーリ径(mm)101.6(4インチ)
ベルトA-1
減速機N-2A
減速比1/60
出力軸トルク100N・m
出力軸許容 O.H.L(N)3230
油量(L)0.5
質量(kg)15
寸法A1(mm)115
寸法A2(mm)112
寸法B1(mm)140
寸法B2(mm)165
寸法C1(mm)82
寸法C2(mm)146
寸法G(mm)15
寸法H(mm)212
寸法J(mm)75
寸法K(mm)149
寸法L(mm)284
寸法M(mm)18
寸法N(mm)135
寸法P(mm)101.6
寸法R1(mm)160
寸法R2(mm)105
寸法T(mm)100
寸法Y(mm)64
寸法Z(mm)11
寸法Q(mm)50
寸法S(mm)25
寸法U(mm)28
寸法W(mm)8