※サンプル画像 、写真左です。

クラッチ・ブレーキユニット CBWモデル (クラッチ・ブレーキ+減速機)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 サイズ10 注文コード33432386 品番CBW-10N-HR-30
参考基準価格(税別)¥268,380 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品はサイズなど92種類から選べます 他の種類を見る
サイズ10 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])Td:20 静摩擦トルク(Nm)Ts:22 電圧(V)DC24 容量(W)20 電流(A)0.83 抵抗(Ω)29 耐熱クラスB 最高回転速度(min-1)1800 回転部慣性モーメント(J(kg・m2))1.71×10-3 許容総仕事量(J)空隙再調整まで(ET):130×106 アーマチュア吸引時間ta(s)C:0.025 / B:0.018 トルク立上り時間tp(s)C:0.063 / B:0.056 トルク消滅時間td(s)C:0.050 / B:0.030 寸法(mm)10 プーリ径(mm)127(5インチ) ベルトB-1 減速機N-3A 減速比1/30 出力軸トルク180N・m 出力軸許容 O.H.L(N)3370 油量(L)1 質量(kg)24 寸法A1(mm)125 寸法A2(mm)146 寸法B1(mm)155 寸法B2(mm)205 寸法C1(mm)102 寸法C2(mm)184 寸法G(mm)16 寸法H(mm)255 寸法J(mm)80.5 寸法K(mm)174.5 寸法L(mm)333 寸法M(mm)21 寸法N(mm)158.5 寸法P(mm)127 寸法R1(mm)185 寸法R2(mm)125 寸法T(mm)125 寸法Y(mm)82 寸法Z(mm)12 寸法Q(mm)65 寸法S(mm)30 寸法U(mm)33 寸法W(mm)8

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする