サイズ10
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])Td:20
静摩擦トルク(Nm)Ts:22
電圧(V)DC24
容量(W)20
電流(A)0.83
抵抗(Ω)29
耐熱クラスB
最高回転速度(min-1)1800
回転部慣性モーメント(J(kg・m2))1.71×10-3
許容総仕事量(J)空隙再調整まで(ET):130×106
アーマチュア吸引時間ta(s)C:0.025 / B:0.018
トルク立上り時間tp(s)C:0.063 / B:0.056
トルク消滅時間td(s)C:0.050 / B:0.030
寸法(mm)10
プーリ径(mm)127(5インチ)
ベルトB-1
減速機N-3A
減速比1/40
出力軸トルク188N・m
出力軸許容 O.H.L(N)3720
油量(L)1
質量(kg)24
寸法A1(mm)125
寸法A2(mm)146
寸法B1(mm)155
寸法B2(mm)205
寸法C1(mm)102
寸法C2(mm)184
寸法G(mm)16
寸法H(mm)255
寸法J(mm)80.5
寸法K(mm)174.5
寸法L(mm)333
寸法M(mm)21
寸法N(mm)158.5
寸法P(mm)127
寸法R1(mm)185
寸法R2(mm)125
寸法T(mm)125
寸法Y(mm)82
寸法Z(mm)12
寸法Q(mm)65
寸法S(mm)30
寸法U(mm)33
寸法W(mm)8