サイズ12
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])Td:40
静摩擦トルク(Nm)Ts:45
電圧(V)DC24
容量(W)25
電流(A)1.09
抵抗(Ω)23
耐熱クラスB
最高回転速度(min-1)1800
回転部慣性モーメント(J(kg・m2))4.53×10-3
許容総仕事量(J)空隙再調整まで(ET):250×106
アーマチュア吸引時間ta(s)C:0.040 / B:0.027
トルク立上り時間tp(s)C:0.115 / B:0.090
トルク消滅時間td(s)C:0.065 / B:0.050
寸法(mm)12
プーリ径(mm)152.4(6インチ)
ベルトB-1
減速機N-4A
減速比1/40
出力軸トルク302N・m
出力軸許容 O.H.L(N)4680
油量(L)2
質量(kg)38
寸法A1(mm)150
寸法A2(mm)168
寸法B1(mm)185
寸法B2(mm)245
寸法C1(mm)118
寸法C2(mm)213
寸法G(mm)20
寸法H(mm)289
寸法J(mm)93
寸法K(mm)203
寸法L(mm)388
寸法M(mm)25.5
寸法N(mm)185
寸法P(mm)152.4
寸法R1(mm)225
寸法R2(mm)150
寸法T(mm)150
寸法Y(mm)95
寸法Z(mm)14
寸法Q(mm)75
寸法S(mm)35
寸法U(mm)38
寸法W(mm)10