サイズ06
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])Td:5
静摩擦トルク(Nm)Ts:5.5
電圧(V)DC24
容量(W)11
電流(A)0.46
抵抗(Ω)52
耐熱クラスB
最高回転速度(min-1)1800
回転部慣性モーメント(J(kg・m2))1.56×10-4
許容総仕事量(J)空隙再調整まで(ET):36×106
アーマチュア吸引時間ta(s)C:0.020 / B:0.015
トルク立上り時間tp(s)C:0.041 / B:0.033
トルク消滅時間td(s)C:0.020 / B:0.015
寸法(mm)6
プーリ径(mm)76.2(3インチ)
ベルトA-1
減速機N-PR-12
減速比1/20
出力軸トルク38N・m
出力軸許容 O.H.L(N)1313
油量(L)0.3
質量(kg)9
寸法A1(mm)95
寸法A2(mm)110
寸法B1(mm)130
寸法B2(mm)140
寸法C1(mm)80
寸法C2(mm)130
寸法G(mm)15
寸法H(mm)175
寸法J(mm)56
寸法K(mm)126
寸法L(mm)236
寸法M(mm)15
寸法N(mm)110
寸法P(mm)76.2
寸法R1(mm)145
寸法R2(mm)95
寸法T(mm)80
寸法Y(mm)50
寸法Z(mm)11
寸法Q(mm)40
寸法S(mm)17
寸法U(mm)19
寸法W(mm)5