※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クラッチ・ブレーキユニット CMWモデル (クラッチ・ブレーキ+モータ+減速機)

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 サイズ06 注文コード33433086 品番CMW-06N-HRH-50
参考基準価格(税別)¥258,810 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品はサイズなど24種類から選べます 他の種類を見る
減速比1/50 寸法(mm)6 質量(kg)16 サイズ06 寸法L(mm)15 寸法H(mm)130 電流(A)0.46 電圧(V)DC24 寸法S(mm)25 抵抗(Ω)52 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])Td:5 寸法T(mm)205 寸法W(mm)8 寸法Z(mm)12 寸法P(mm)117 寸法Y(mm)170 寸法M(mm)215 寸法N(mm)375 寸法B2(mm)157 寸法J(mm)110 容量(W)11 寸法A1(mm)105 寸法B1(mm)132 寸法G(mm)160 寸法K(mm)86 寸法Q(mm)50 寸法U(mm)28 寸法A2(mm)105 寸法C1(mm)75 寸法C2(mm)135 耐熱クラスB 静摩擦トルク(Nm)Ts:5.5 出力軸許容 O.H.L(N)3160 寸法R2(mm)492 許容総仕事量(J)空隙再調整まで(EJ):36×106 油量(L)0.5 出力軸トルク88.9N・m モータ出力(kW)0.2(三相4極) 回転部慣性モーメント(J(kg・m2))1.66×10-4 減速機N-2SA アーマチュア吸引時間ta(s)C:0.020 / B:0.015 トルク立上り時間tp(s)C:0.041 / B:0.033 トルク消滅時間td(s)C:0.020 / B:0.015

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする